LED Innen-/Aufbauleuchte 12-Volt schmal
INLEUCHT-FZG-LED-FLT18
Art.-Nr. 096380 844
EAN 4056807579740
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- 1 Meter Anschlusskabel - Zwillingsleitung mit offenen Enden
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LED-FLT18 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Länge | 305 mm |
Höhe | 16,2 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Leistung | 3 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtstrom | 260 lm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,084 kg |
Schutzart IP | IP 20 |
Farbe | Silber |
Ausführung | Clipbefestigung |